ダイヘン
メタルノズル(No.8A)
主な適合トーチ
WTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53
組合せブッシュU608T00、組合せバッフルU2437H01
種別
ノズルNo.8(メッキ無し)
全長(mm)
75
寸法L(mm)
75
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
20
寸法D(mm)
20
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55897695
U3595E02
¥
3,125
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください