曜日別特売

10年保存食セット 3日分

10年保存食セット 3日分 - グリーンケミー

車の中や屋外倉庫にも備蓄可能。
調理不要、そのまま食べられる。
省スペース。持ち運びに便利な1kg。

保存期間(年)10セット内容クッキー(プレーン味、レーズン味、抹茶味)各1本×9袋耐熱温度(℃)-20~80カロリー(kcal)450香味プレーン味、レーズン味、抹茶味内容量1セット(9袋×12箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55898404Cube-10Years D1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする