グリーンケミー
7年保存 カレーピラフ
水もお湯もいらない、調理不要でそのまま食べられる。
食物アレルギー特定原材料等27品目と貝類不使用。
スプーン付。
保存期間(年)
7
種別
米類
香味
カレーピラフ
栄養成分
(1袋230g当たり)エネルギー:327kcal、タンパク質:4.6g、脂質:10.1g、炭水化物:52.8g、糖質:52.0g、食物繊維:0.8g、食塩相当量:1.8g
内容量
1セット(50袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55898422
-
オープン
¥
29,980
¥
32,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください