グリーンケミー
7年保存 コーンピラフ
水もお湯もいらない、調理不要でそのまま食べられる。
食物アレルギー特定原材料等27品目と貝類不使用。
スプーン付。
保存期間(年)
7
種別
米類
香味
コーンピラフ
栄養成分
(1袋230g当たり)エネルギー:320kcal、タンパク質:4.3g、脂質:9.9g、炭水化物:52.2g、糖質:51.6g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:2.1g
内容量
1セット(50袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55898447
-
オープン
¥
28,980
¥
31,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください