曜日別特売

10年保存クッキー

10年保存クッキー - グリーンケミー

・加圧加熱殺菌による長期保存クッキー
・耐温度域が-20℃~80℃なので、屋外倉庫や車載もOK。
・プレーン味、レーズン味、抹茶味が各1本入り

栄養成分
【プレーン味】エネルギー:150.1kcal、たんぱく質:2.08g、脂質:7.66g、炭水化物:18.22g、食塩相当量:0.19g
【レーズン味】エネルギー:150.2kcal、たんぱく質:1.72g、脂質:7.75g、炭水化物:18.39g、食塩相当量:0.10g
【抹茶味】エネルギー:150.3kcal、たんぱく質:2.04g、脂質:7.84g、炭水化物:17.89g、食塩相当量:0.14g
保存期間(年)10種別パン・お菓子類耐熱温度(℃)-20~80カロリー(kcal)450(1袋)香味プレーン味、レーズン味、抹茶味内容量1セット(100袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55898456-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする