曜日別特売

防犯グッズ フリーダイヤル錠

防犯グッズ フリーダイヤル錠 - YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠 - YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠 - YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠 - YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠 - YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠 - YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠 - YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠 - YKC
(1件のレビュー)

あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。

ロックダイヤル式内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55898833#240シルバー/ラバー31.532315
1,200
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
55898842#240シルバー/ラバー37483019
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55898858#240シルバー/ラバー4964026
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
55898763#120ブラック333.52618.5
1,500
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
55898788#120ブラック37.54.53120
1,620
999
1,099(税込)
当日出荷
55898745#120ブラック38.532217.5
1,390
999
1,099(税込)
当日出荷
55898806#120ブラック4964025
2,240
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55898754#120ニッケル333.52618.5
1,500
取扱い終了
55898772#120ニッケル37.54.53120
1,300
取扱い終了
55898736#120ニッケル38.532217.5
1,390
取扱い終了
55898797#120ニッケル4964025
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55898842
2023-02-08
用途: 学校のロッカー用
医療法人和医療・福祉・介護関連業

実は某国立中学校の推奨の鍵だったので購入しました。
操作性はよいです。3桁ですので、防犯効果は低いですが抑止力にはなるでしょう。
番号も好きなものに設定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする