YKC
防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長
(1件のレビュー)
あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。
色
シルバー/ラバー
ロック
ダイヤル式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55898867
#240
30mm
37
48
30
46
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
55898876
#240
40mm
49
6
40
75
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください