防犯グッズ ロックポケット くさり付

防犯グッズ ロックポケット くさり付 - YKC

様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。手のひらサイズのコンパクト設計で軽くて使いやすいです。住宅や店舗のキー、メモ、小物類を収納できます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。建築現場の単管パイプやガスメーターなど製品単体では取り付けが困難なところに取付ができる便利な補助くさり付き。

ロックダイヤル式材質チェーン:鉄/ユニクロメッキ、チューブ:PVC全長(mm)450チェーン線径(Φmm)4.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55898928LP-600K
4,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする