YKC
防犯グッズ シリンダー南京錠
スタンダードな南京錠です。さびにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。キー3本付き。
ロック
キー式
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55898937
BP1000×25
4.5
25
15
11.5
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
55898946
BP1000×30
5
30
16
14
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
55898955
BP1000×35
5
35
17
18
¥
1,310
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
55898964
BP1000×40
6
40
21
21
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
55898973
BP1000×45
6
45
24
24
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
55898982
BP1000×50
7
50
22
24.8
¥
3,260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください