TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型

TATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 - YKCTATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 - YKCTATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 - YKCTATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 - YKCTATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 - YKCTATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 - YKCTATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 - YKCTATAキーボックス スタンダードタイプ KB型 - YKC
(1件のレビュー)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。

材質スチール仕様携帯壁掛け兼用タイプ付属品鍵2本内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55898998KB-10310×210×60
8,3005,798
5,798
6,378(税込)
当日出荷
55899007KB-15410×210×60
11,1007,998
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
55899016KB-20310×360×60
13,4009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
55899025KB-30410×470×60
15,80011,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り3点です
55899034KB-40310×470×60
22,10019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
55899043KB-60410×300×60
27,10022,980
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55898998
2023-07-12
用途: お客様からの交換依頼
株式会社快適空間サービス業

不良品だった
鍵がきつくてかからない
交換の依頼している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする