曜日別特売

ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。

付属品安心ストッパー付き給水ジョイント材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50内容量1個
全6種類を絞り込む
ホース長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899174GA-LC0080.8
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
55899183GA-LC0091
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55899192GA-LC0111.5
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
55899208GA-LC0122
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
55899217GA-LC0133
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55899226GA-LC0145
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする