曜日別特売

マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用 (伸縮式 取付簡単)

マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用  (伸縮式 取付簡単) - GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用  (伸縮式 取付簡単) - GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用  (伸縮式 取付簡単) - GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用  (伸縮式 取付簡単) - GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用  (伸縮式 取付簡単) - GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用  (伸縮式 取付簡単) - GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用  (伸縮式 取付簡単) - GAONA(ガオナ)
(3件のレビュー)

洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。
ホース内径30ミリです。
ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
直接真下排水には使用できません。

ホース長さ(cm)33~84付属品バンド材質ポリプロピレン、ポリエチレン使用温度(℃)1~50ホース内径(Φmm)30アズワン品番64-5151-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899235GA-LD005
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55899235
2022-01-28
用途: 代替品として
土居電気

取付も簡単で短時間で修理完了しました。大変満足しています。

対象商品 : 55899235
2020-06-09
用途: 引っ越しに伴う洗濯機排水ホースの取替
その他業種

前のホースより硬めで長さも調節できるので、水の流れも良くなりました。
簡単に取り付けでき、満足です。

対象商品 : 55899235
2020-03-11
用途: 排水ライン

好きな場所で伸ばし、曲げができて、その状態をある程度維持できるので綺麗に排水ラインを施工できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする