これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単)

これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)

付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5150-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899646GA-LF003
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 事務所用に設置
サービス業

少し贅沢かとも思いましたが、排水溝の匂いも虫も気になるので、後で後悔するのも嫌だし、初期投資と思い購入。結果良い買い物だと思います。
定期的にお掃除をお勧めします!風呂場の排水溝と同じで、ずっと水が溜まっているぶん、滑り垢カビの原因になるので、ほっとくと悪臭の原因になるのでね、お掃除は定期的に必要ですよ、何事もね(笑)

対象商品 : 55899646
2024-03-04
用途: ユニットバスの排水口の蓋に

洗濯機の排水用にユニットバスの排水口の蓋に穴を開けて固定した。
ホースの締め付け金具を除いてユニットバスと同一色で一体感があって良い。
この金具も同一色だと間違いなく満足に〇をつけるだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする