これカモ 洗濯機用 トレー 全自動用 570×570mm (水滴から守る 置くだけ簡単)

これカモ 洗濯機用 トレー 全自動用 570×570mm (水滴から守る 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 トレー 全自動用 570×570mm (水滴から守る 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 トレー 全自動用 570×570mm (水滴から守る 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 トレー 全自動用 570×570mm (水滴から守る 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 トレー 全自動用 570×570mm (水滴から守る 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 トレー 全自動用 570×570mm (水滴から守る 置くだけ簡単) - GAONA(ガオナ)
(4件のレビュー)

全自動洗濯機用のトレーです。
結露による水滴から床を守ります。
工具不要で簡単に設置できます。

寸法(mm)570×570材質ポリスチレン厚さ(mm)10白(ホワイト)トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10内容量1個
注意
※洗濯機用トレーには排水口は付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899682GA-LF007
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55899682
2021-12-25
用途: 通常の洗濯乾燥機に使用
医療・福祉・介護関連業

全自動洗濯乾燥機の床にこのトレーを敷いてセットしました。
水滴などが床に垂れ下がることがありますが、それを防いでくれます。排水管ジャバラのルートを自然にするため、同時に脚上げの商品も一緒にセットしました。
なかなか良い組み合わせでした。満足してます。

対象商品 : 55899682
2020-08-02
用途: 洗濯機を6月に新規に購入しましたので洗濯機の下に引きました
製造業

水滴から床を守るために今回、購入しました。自分は十分活用しています。

対象商品 : 55899682
2020-03-23
用途: 洗濯機用トレー
その他業種

これまで、水漏れ用に大工さんが床にトタン板を敷いてくれた場所の上に洗濯機を置いてきましたが、転居に伴い、洗濯機用のトレーを探していたところ、乾燥機を載せる台の足の邪魔にもならず、ぴったりと収まる商品でした。

対象商品 : 55899682
2019-07-22
用途: 事務所内、ゴミ置き場明示用
製造業

事務所内にゴミ置き場を設置する必要があるのだが、液漏れする可能性がある弁当ガラを無造作に置く社員が多く床が汚れがちだった。値段と液漏れ防止効果を考えて洗濯機トレーにしたが、皆がここに置くようになり目的どおり。安くて、踏む程度なら壊れる事も無く満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする