日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単)

日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単) - GAONA(ガオナ)
(13件のレビュー)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。

適合万能ホーム水栓(呼13)材質黄銅、ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5150-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899795GA-LB004
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55899795
2024-01-04
用途: 賃貸マンションの設備に
有限会社ラークヤスダ不動産業

交換がとても簡単にできて、従来の蛇口よりもストッパーが付いてるので、水漏れの心配がありません。

対象商品 : 55899795
2022-09-30
用途: 洗濯機の給水

洗濯機の上部から蛇口までの高さがあまりなかったので120度ほどの角度がついた水栓を選びました。90度のものよりホースに余裕ができてよかったです。

対象商品 : 55899795
2022-09-21
用途: 賃貸マンションの設備に
有限会社ラークヤスダ不動産業

簡単に取り付け出来て、最近はこの商品ばかり取り付けています。

対象商品 : 55899795
2022-08-23
用途: 賃貸マンションの設備に
有限会社ラークヤスダ不動産業

簡単に取り付け出来て、バージョンアップできたと思う。

対象商品 : 55899795
2022-02-08
用途: アパート退去にともなう室内リフォームの時
サービス業

注文から到着まで迅速な対応でとても助かりました。
製品の取り付けも容易で機能的にも申し分ありませんでした。
2年前2別の部屋のリフォームでと注文しましたが、耐久性も問題ありません。

対象商品 : 55899795
2020-11-24
用途: 洗濯機用に
製造業

古いタイプの蛇口にねじで止めるタイプの接続がされていましたが回転する部分で水漏れがしていたのとガタガタだったのでパッキンを変えても治るかなと不安になりこちらに交換しました スマートに配管が出来てよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 55899795
2020-08-06
用途: 給水栓の取り替え
その他業種

シャープ製の古い洗濯機用に買いました。10年以上前の製造のため純正部品がなく、代替品として蛇口に取り付けましたが、ピッタリでした。水漏れもなく毎日使用しています。買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 55899795
2020-09-22
用途: 水道工事

万能ホーム水栓を洗濯機用水栓に用いるため使用しました。止水機能があるので安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする