曜日別特売

これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用 (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単)

これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) - GAONA(ガオナ)

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースとドレンホースに取付ける逆止弁のセットです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。
逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。

材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂、エラストマーホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55899978GA-KW0032
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
55899987GA-KW0043
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
55899996GA-KW0054
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
55900005GA-KW0065
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする