これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消)

これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消) - GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消) - GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消) - GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消) - GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消) - GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消) - GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消) - GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消) - GAONA(ガオナ)
(3件のレビュー)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。

材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5153-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55900373GA-KK005
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55900373
2024-09-08
用途: 台所のシンク排水溝の詰まりを、当パイプクリーナーで吸引・圧縮を繰り返してつまり解消できた。

台所のシンク排水溝の詰まりを、当パイプクリーナーで吸引・圧縮を繰り返して詰まり解消できた。⇒当方のシンク排水溝の直径が150㎜だったので、当パイプクリーナーも、もう少し10㎜直径幅が欲しかった。

対象商品 : 55900373
2023-02-13
用途: 小詰まり詰まり
製造業

尿石取りを流し その後 これで圧力をかけたらすぐに流れた
ラガーカップよりは すごくよい使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 55900373
2022-07-02
用途: 自宅トイレ用
その他業種

高齢者が、リハパン、パッド、等トイレに流してしまい。数回使いましたが、簡単に使え、ノズルも3タイプついているので、使い分けすると便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする