ガオナ シャワーヘッド 節水 ホワイト

ガオナ シャワーヘッド 節水 ホワイト - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 節水 ホワイト - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 節水 ホワイト - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 節水 ホワイト - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 節水 ホワイト - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 節水 ホワイト - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

節水効果のあるシャワーヘッドです。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。

ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55900574GA-FA022
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55900574
2020-06-08
用途: シャワー
医療・福祉・介護関連業

小型軽量でデザインもシンプルで良いです。水圧が強くなり、節水効果を感じました。安価でお勧めです。

対象商品 : 55900574
2019-06-11
用途: シャワーの節水用に
自動車・二輪車・自転車関連業

30パーセントの節水との事ですが水量的にもちょうどよいと思います。おそらく50パーセントでは流量が少なすぎたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする