GAONA(ガオナ)
ガオナ シャワーヘッド 低水圧対応 ホワイト
低水圧に対応したシャワーヘッドです。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
色
ホワイト
付属品
アダプター2個
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.3
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5153-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55900583
GA-FA023
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
参考になった