ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト)

ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド ストップ (ジェット水流 お掃除簡単 節水30% 低水圧対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)

節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。
シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。
強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率44%)
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。

ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-31内容量1個
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
※バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55900592GA-FC030
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする