ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)

ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) - GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) - GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) - GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) - GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

凍結防止ヒーター用の保温テープです。
発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。

幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55900617GA-KE007
オープン
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 配管保護時
株式会社エステー工業サービス業

このテープは接着しながらできるので、作業がしやすい。

対象商品 : 55900617
2020-05-06
用途: 水道用の凍結防止テープの補修予備
サービス業

まだ使用してませんが水道用凍結ヒータ用の補修用として
購入しましたがまだ使ってはいませんが手触りから断熱材
としてはいいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする