BBKテクノロジーズ
フレアツールキット
セット内容
フレアツール:700-FNPA、チューブカッター:TC-320T、ケース:BOX-A
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4、3/8、1/2、5/8(700-DPAのフレア加工サイズ)
適合チューブ
アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)
45
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56057706
712-FNPA
¥
55,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください