アカギ
組式吊タン付バンド W5/8-350A
「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
材質/仕上
電気亜鉛メッキ
呼び径
14
タイプ
350A
寸法H(mm)
294
ボルト長さ(mm)
(締付)50
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
50
ボルト径
M16
適合管外径(Φmm)
355.6
吊ボルト径
W5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56058038
A10142
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください