スイデン
スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CM
屋上型換気扇。
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。
整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)
600
トラスコ品番
859-4398
質量(kg)
59.5
電源(V)
3相200
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
133/155
定格電流(A)
4.0/4.4
モーター極数(P)
6
モーター出力(W)
750
騒音値(dB)(50/60Hz)
62.5/67.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56058117
SRF-TR60F
¥
251,700
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません