イノベックス(旧日本ウェーブロック)
フレミラーシート 帯電防止防炎透明
こんなお得な商品も!
透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥
31,980
~
税込
¥
35,178
~
用途
一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1370
色
透明(青味)
機能
帯電防止・防炎
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56058266
TF-5-0.3T
0.3
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
56058284
TF-5-0.5T
0.5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000