曜日別特売

スイデン 集じん機 手動塵落し

スイデン 集じん機 手動塵落し - スイデンスイデン 集じん機 手動塵落し - スイデン

スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。
ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。
フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。

用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置電源(V)3相200材質(本体)材質(フィルター)ポリエステル電源コード(m)2材質(パッキン)ゴム内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防爆機種ではありません。乾いた粉塵以外は回収できません。
※粉じん爆発の可能性がある粉体は吸引できません。
※温度0~40度の範囲内で湿度%以下であることが使用条件です。
全7種類を絞り込む
集塵容量(L)
出力(kW)
風量50Hz/60Hz(m3/min)
吸込口径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
集塵容量(L)
出力(kW)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56058564SDC-750CS3-5250.7515/-64/-123
500,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56058582SDC-750CS3-6250.75-/15-/64123
500,000
439,000
482,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56058607SDC-1500CS3-6251.5-/20-/67148
583,400
499,000
548,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56058625SDC-2200CS3-5372.240/-70/-198
716,700
599,000
658,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56058634SDC-2200CS3-6372.2-/40-/70198
716,700
599,000
658,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56058643SDC-3700CS3-5463.755/-73/-248
966,700
799,000
878,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56058652SDC-3700CS3-6463.7-/55-/73248
966,700
799,000
878,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする