曜日別特売

チルホール(本体のみ)

チルホール(本体のみ) - カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)

小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。
タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。
ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。
独自の把握機構により牽引効率は2倍。
小型・軽量・長寿命設計。
解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。
オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。
ミリ単位でストロークの微調整が可能。

用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60寸法(mm)499×270×106ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)750自重(kg)7破断強度(kN)44.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55902482T-7
86,600
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
1が参考にしています
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする