曜日別特売

60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高耐荷重仕様)

60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高耐荷重仕様) - サンワサプライ60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高耐荷重仕様) - サンワサプライ60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高耐荷重仕様) - サンワサプライ60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高耐荷重仕様) - サンワサプライ60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高耐荷重仕様) - サンワサプライ60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高耐荷重仕様) - サンワサプライ60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高耐荷重仕様) - サンワサプライ60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高耐荷重仕様) - サンワサプライ

設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。
60型~84型までのディスプレイの搭載が可能です。
ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。
SHARP製BIG PAD、Panasonic製マルチタッチスクリーンなどに対応しています。
VESA取り付け200×200、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、684×300(Panasonic)に対応しています。
上下昇降のストロークは660mmです。
昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。
スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。
キャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。
電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。
オプションにて、棚板を追加することができます。※ディスプレイの大きさに合わせ、またディスプレイを最下部にした状態で、ディスプレイと干渉しない位置で棚板の取り付け位置を決定してください。

総耐荷重(kg)90(ディスプレイは80まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)材質スチール(メラミン焼付塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)42.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×800×1203~1863対応機種80kgまでのディスプレイ(60~84型までのディスプレイを想定)アズワン品番64-0845-54内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動をさせる際には必ず位置を最下部にしてください。
※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56024666CR-PL24BK
262,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする