曜日別特売

クリーニングクロス

クリーニングクロス - サンワサプライクリーニングクロス - サンワサプライクリーニングクロス - サンワサプライクリーニングクロス - サンワサプライクリーニングクロス - サンワサプライ
(1件のレビュー)

小さなゴミだけでなく、油膜汚れも、きれいに拭き取れます。
東レ株式会社の超極細繊維「トレシー(R)」を使用しています。
汚れた場合は洗って繰り返し使用できます。
ガラスはもちろん、プラスチック製品にも使用できます。
パソコンの液晶画面、タブレット、スマートフォンなどマルチに対応します。
日本製です。

材質ポリエステル(東レ株式会社「トレシー(R)」)寸法(mm)190×190ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)190×190対応機種パソコン画面、タブレット、スマートフォン、メガネ、電子機器、CDなどアズワン品番64-0885-35素材東レ株式会社「トレシー(R)」内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56024684CD-CC2BLN
600
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: ギターメンテに
サービス業

アコースティックギターのメンテの為に購入
柔らかくて良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする