曜日別特売

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー - PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー - PANDUIT(パンドウイット)

両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。

用途ケーブルなどの固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)168使用場所屋内
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
最大結束径(Φmm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70373109A2C25-A-C81箱(500個)9.16.416×36.3
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70373118A2C50-A-C81箱(500個)15.512.716×43.7
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56138145A2C25-A-C81袋9.16.416×36.3
オープン
取扱い終了
返品不可
56138197A2C50-A-C81袋15.512.716×43.7
オープン
取扱い終了
返品不可
56138172A2C38-A-C81袋12.49.516×39.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56138145A2C25-A-C870373109A2C25-A-C8A2C25-A-C8 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット) 70373109固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレーPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります。
56138197A2C50-A-C870373118A2C50-A-C8A2C50-A-C8 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット) 70373118固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレーPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
46,980
税込51,678
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする