PANDUIT(パンドウイット)
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途
ケーブルなどの保持、固定。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-29~82
固定方法
アクリル系粘着テープ
使用場所
屋内
内容量
1袋(100個)
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最大結束径(Φmm)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56138382
ACC19-AT-C
731-1559
113
4.8
15.7×19.1×6.4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56138443
ACC38-AT-C
731-1591
231
9.7
25.4×25.4×6.9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
56138504
ACC62-AT-C
731-1630
544
15.7
31.5×28.4×16
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください