PANDUIT(パンドウイット)
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途
ケーブルなどの保持、固定。
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-29~82
固定方法
アクリル系粘着テープ
使用場所
屋外
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
最大結束径(Φmm)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56138398
ACC19-AT-C0
1袋(100個)
731-1567
118
4.8
15.7×19.1×6.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
56138452
ACC38-AT-C0
1袋
731-1605
231
9.7
25.4×25.4×6.9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください