PANDUIT(パンドウイット)
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
用途
ケーブルなどの固定。
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-29~82
固定方法
粘着テープ
使用場所
屋外
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合バンド幅(mm)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
最大静荷重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56138407
ACC19-AT-M0
825-7217
4.8
15.7×19.1×6.4
91
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
56138468
ACC38-AT-M0
818-0166
9.7
25.4×25.4×6.9
227
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください