PANDUIT(パンドウイット)
固定具 クリンチャー 粘着テープ付き テレホングレー
束線径の調整が可能なクランプです。
束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。
4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途
ケーブルなどの固定。
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
825-7218
色
テレホングレー
質量(g)
267
使用温度範囲(℃)
-29~49
寸法(縦×横)(mm)
25.4×25.4
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
17.3
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56138547
ARC.68-A-C14
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください