曜日別特売

固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル

固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)

ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単にできます。

用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.4使用場所屋内パネル厚(mm)1.9
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56138583BECP38H25-L1袋ナチュラル18.5×37.1×25.4
オープン
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
70373495BECP75H25-L201箱(500個)18.5×37.3×34.3
オープン
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
73831537BECP75H25-L201袋(50個)18.5×37.3×34.3
オープン
取扱い終了
返品不可
73831512BECP38H25-L201袋(50個)18.5×37.1×25.4
オープン
取扱い終了
返品不可
73831528BECP38H25-T201袋(200個)18.5×37.1×25.4
オープン
取扱い終了
返品不可
73831546BECP75H25-T201袋(200個)18.5×37.3×34.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73831537BECP75H25-L2070373495BECP75H25-L20BECP75H25-L20 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 70373495固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
129,800
税込142,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする