PANDUIT(パンドウイット)
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途
ケーブルなどの結束、表示。
使用温度範囲(℃)
-60~85
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
材質
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56138644
BM1M-C
1袋
ナチュラル
ナイロン66
107
23
818-0173
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56138653
BM1M-M
1袋
ナチュラル
ナイロン66
107
23
818-0174
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
56138678
BM2M-M
1袋
ナチュラル
ナイロン66
201
51
818-0176
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
73831564
BM1M-M0
1袋(1000本)
黒
耐候性ナイロン66
107
23
828-8620
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
95日以内出荷
返品不可
56138592
BF1M-C
1袋
ナチュラル
ナイロン66
117
23
825-7221
オープン
取扱い終了
返品不可
56138608
BF1M-M
1袋
ナチュラル
ナイロン66
117
23
818-0170
オープン
取扱い終了
返品不可
56138617
BF2M-C
1袋
ナチュラル
ナイロン66
211
51
818-0171
オープン
取扱い終了
返品不可
56138626
BF2M-M
1袋
ナチュラル
ナイロン66
211
51
818-0172
オープン
取扱い終了
返品不可
56138662
BM2M-C
1袋
ナチュラル
ナイロン66
201
51
818-0175
オープン
取扱い終了
返品不可
56138687
BM2S-C
1袋
ナチュラル
ナイロン66
203
51
818-0177
オープン
取扱い終了
返品不可
56138696
BM4S-C
1袋
ナチュラル
ナイロン66
384
102
818-0178
オープン
取扱い終了
返品不可
73831555
BF1M-M0
1袋(1000本)
ナチュラル
耐候性ナイロン66
-
-
868-7952
オープン
取扱い終了
返品不可
73831573
BM2M-M0
1袋(1000本)
ナチュラル
耐候性ナイロン66
-
-
868-7953
オープン
取扱い終了
返品不可
73831582
BM2S-D
1袋(100本)
ナチュラル
ナイロン66
-
-
868-7954
オープン
取扱い終了
返品不可
73831598
BM2S-D0
1袋(500本)
黒
耐候性ナイロン66
203
51
828-8621
オープン
取扱い終了
返品不可
73831607
BM4S-D
1袋(100本)
ナチュラル
ナイロン66
-
-
113-5817
オープン
取扱い終了
返品不可
73831616
BM4S-D0
1袋(500本)
黒
耐候性ナイロン66
384
102
828-8622
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください