曜日別特売

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 - PANDUIT(パンドウイット)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。

用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用場所屋内
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56138933BT3S-M301袋305764.71.3-60~115
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
56138958BT4LH-TL301袋37837871.7-60~115
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
70373574BT1.5I-M301箱(5000本)155383.61-60~85
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70373626BT1.5M-M301箱(10000本)160382.41.2-60~85
オープン
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
70373635BT1M-M301箱(10000本)102232.40.9-60~85
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70373669BT2I-M301箱(5000本)203513.61-60~85
オープン
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
70373723BT2S-M301箱(5000本)203514.71.1-60~115
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
56138784BT1.5I-M301袋155383.61-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56138802BT1.5M-M301袋160382.41.2-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56138836BT1M-M301袋102232.40.9-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56138854BT2I-M301袋203513.61-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56138897BT2S-M301袋203514.71.1-60~115
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56138818BT1M-C301袋102232.40.9-60~85
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56138784BT1.5I-M3070373574BT1.5I-M30BT1.5I-M30 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70373574ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)1箱(5000本)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります。
56138802BT1.5M-M3070373626BT1.5M-M30BT1.5M-M30 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70373626ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)1箱(10000本)
199,800
税込219,780
内容量に違いがあります。
56138836BT1M-M3070373635BT1M-M30BT1M-M30 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70373635ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)1箱(10000本)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります。
56138854BT2I-M3070373669BT2I-M30BT2I-M30 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70373669ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)1箱(5000本)
169,800
税込186,780
内容量に違いがあります。
56138897BT2S-M3070373723BT2S-M30BT2S-M30 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70373723ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)1箱(5000本)
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする