PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
SUS316のロック爪は信頼性の高い結束を実現し、長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途
ケーブルなどの結束。
色
黒
材質
本体:耐候性ナイロン66爪:SUS316
特性
耐候
長さ(mm)
378
最大結束径(Φmm)
102
トラスコ品番
818-0195
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
534
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56138967
BT4LH-TLJ0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください