押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性黒

押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性黒 - PANDUIT(パンドウイット)

ケーブルの結束と固定が一気にできます。
取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。
ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
耐候性ナイロン66製で屋外での使用に適しています。

用途ケーブルなどの結束、固定。材質耐候性ナイロン66特性耐候長さ(mm)318最大結束径(Φmm)76幅(mm)4.7厚さ(mm)1.3質量(kg)1.19使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外パネル厚(mm)(最大)4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70373958BW3S-D01箱(1000本)
オープン
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
56139073BW3S-D01袋
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56139073BW3S-D070373958BW3S-D0BW3S-D0 押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 70373958押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)1箱(1000本)
77,980
税込85,778
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする