曜日別特売

2ポート用フェースプレート

2ポート用フェースプレート - PANDUIT(パンドウイット)2ポート用フェースプレート - PANDUIT(パンドウイット)2ポート用フェースプレート - PANDUIT(パンドウイット)

メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。

用途モジュラージャックの壁面取付。使用場所屋内
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
使用温度範囲(℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56139222CFPE2IWY1個ABS合成樹脂オフホワイト41-60~6069.8×21.1×114.3
オープン
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
72603573CFPE2BLY1箱(10個)ABS、合成樹脂41-10~6069.8×21.1×114.3
オープン
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
72603589CFPE2EIY1箱(10個)ABS、合成樹脂アイボリー41-10~6069.8×21.1×114.3
オープン
8,698
9,568(税込)
95日以内出荷
返品不可
70374658CFPE2BLY1箱(100個)ABS、合成樹脂41-10~6069.8×21.1×114.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70374667CFPE2EIY1箱(100個)ABS、合成樹脂アイボリー41-10~6069.8×21.1×114.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73832842CFPE2BLY1個ABS、合成樹脂41-10~6069.8×21.1×114.3
オープン
取扱い終了
返品不可
73832858CFPE2EIY1個ABS、合成樹脂アイボリー41-10~6069.8×21.1×114.3
オープン
取扱い終了
返品不可
73832885CFPL2BLY1個ABS、合成樹脂45-10~6069.8×7.0×114.3
オープン
取扱い終了
返品不可
73832894CFPL2EIY1個ABS、合成樹脂アイボリー34-10~6069.8×7.0×114.3
オープン
取扱い終了
返品不可
73832903CFPL2WHY1個ABS、合成樹脂34-10~6069.8×7.0×114.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70374658CFPE2BLY72603573CFPE2BLYCFPE2BLY 2ポート用フェースプレート PANDUIT(パンドウイット) 726035732ポート用フェースプレートPANDUIT(パンドウイット)1箱(10個)
8,598
税込9,458
内容量に違いがあります。
70374667CFPE2EIY72603589CFPE2EIYCFPE2EIY 2ポート用フェースプレート PANDUIT(パンドウイット) 726035892ポート用フェースプレートPANDUIT(パンドウイット)1箱(10個)
8,698
税込9,568
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする