PANDUIT(パンドウイット)
4ポート用フェースプレート
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
用途
モジュラージャックの壁面取付。
使用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
色
質量(g)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73832867
CFPE4BLY
ABS、合成樹脂
829-1232
黒
57
-10~60
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73832876
CFPE4EIY
ABS、合成樹脂
829-1233
アイボリー
57
-10~60
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73832937
CFPL4EIY
ABS、合成樹脂
829-1239
アイボリー
44
-10~60
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
73832946
CFPL4WHY
ABS、合成樹脂
829-1240
白
44
-10~60
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
56139238
CFPE4IWY
ABS合成樹脂
814-6596
オフホワイト
57
-60~60
オープン
取扱い終了
返品不可
73832928
CFPL4BLY
ABS、合成樹脂
829-1238
黒
44
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください