曜日別特売

6ポート用フェースプレート

6ポート用フェースプレート - PANDUIT(パンドウイット)

メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。

用途モジュラージャックの壁面取付。材質ABS合成樹脂仕様UL94-HB付属品取付ネジ(6-32×1)、ラベル2枚、ラベルホルダー2個トラスコ品番814-6597オフホワイト質量(g)50使用温度範囲(℃)-60~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3使用場所屋内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56139247CFPE6IWY
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする