カテゴリ5Eモジュラージャック

カテゴリ5Eモジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5Eモジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5Eモジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)

キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。
ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。

用途カテゴリ5Eモジュラージャック。仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56139292CJ588EIYアイボリー12
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
56139308CJ588IGYライトグレー12
オープン
949
1,044(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
56139317CJ588VLY10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする