PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック
ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途
カテゴリ5E通信用コネクタ。
使用場所
屋内
全24種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
オフホワイト
オレンジ
ライトグレー
白
紫
緑
赤
青
黄
黒
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
材質
色
質量(g)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73833278
CJH5E88TGBU
1個
カテゴリ5E
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
青
9
-10~65
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73833296
CJH5E88TGGR
1個
カテゴリ5E
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
緑
9
-10~65
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73833305
CJH5E88TGIG
1個
カテゴリ5E
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
ライトグレー
9
-10~65
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73833314
CJH5E88TGIW
1個
カテゴリ5E
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
オフホワイト
9
-10~65
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
73833323
CJH5E88TGOR
1個
カテゴリ5E
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
オレンジ
9
-10~65
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
73833332
CJH5E88TGRD
1個
カテゴリ5E
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
赤
6
-10~65
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73833348
CJH5E88TGVL
1個
カテゴリ5E
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
紫
9
-10~65
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73833366
CJH5E88TGYL
1個
カテゴリ5E
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
黄
9
-10~65
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73833262
CJH5E88TGBL
1個
カテゴリ5E
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
黒
9
-10~65
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
56139536
CJE5E88TGBL
1個
-
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
黒
12
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
56139545
CJE5E88TGBU
1個
-
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
青
12
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
56139554
CJE5E88TGIW
1個
-
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
オフホワイト
15
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
56139563
CJE5E88TGWH
1個
-
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
白
12
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
73833287
CJH5E88TGEI
1個
カテゴリ5E
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
アイボリー
9
-10~65
オープン
取扱い終了
返品不可
73833357
CJH5E88TGWH
1個
カテゴリ5E
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
白
9
-10~65
オープン
取扱い終了
返品不可
70374789
CJE5E88TGBL
1箱(100個)
-
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
黒
12
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
70374798
CJE5E88TGBU
1箱(100個)
-
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
青
12
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
70374807
CJE5E88TGIW
1箱(100個)
-
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
オフホワイト
15
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
70374816
CJE5E88TGWH
1箱(100個)
-
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
白
12
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
71219795
CJE5E88TGIW
1箱(10個)
-
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
オフホワイト
15
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
72603634
CJE5E88TGBL
1箱(10個)
-
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
黒
12
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
72603643
CJE5E88TGBU
1箱(10個)
-
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
青
12
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
72603659
CJE5E88TGIW
1箱(10個)
-
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
オフホワイト
15
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
72603668
CJE5E88TGWH
1箱(10個)
-
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、シリコンジェル
白
12
-10~60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください