PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック
AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
用途
カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。
種類
カテゴリ6a
トラスコ品番
496-1030
材質
シールド金具:りん青銅
色
グレー
質量(g)
16
使用温度範囲(℃)
-10~65
使用工具
(成端工具)EGJT
外径(Φmm)
(絶縁体)0.889から1.524
適合ケーブル
より線、単線共用
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定
導体外径(Φmm)
Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56139588
CJS6X88TGY
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください