ハーネスボードアクセサリ コーナーポスト

ハーネスボードアクセサリ コーナーポスト - PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードアクセサリ コーナーポスト - PANDUIT(パンドウイット)

コーナー及び分岐点で束線を保持します
。上部の爪が跳ね上がり、ハーネスを簡単に取りはずすことができます。

用途ハーネス組立における、コーナーおよび分岐点でのケーブルの保持。材質アセタール使用温度範囲(℃)-40~90最大結束径(Φmm)19.1使用場所屋内使用ねじM4内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56139843CPH.75-S8-X731-187745.293
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
56139852CPL.75-S8-X731-188527.473
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする