PANDUIT(パンドウイット)
連結リング固定具(密閉型) 耐候性黒
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途
束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
トラスコ品番
731-0706
質量(g)
755
使用温度範囲(℃)
-60~85
適合バンド幅(mm)
2.3~7.6
寸法(縦×横×高さ)(mm)
14.5×9.1×7.6
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56139868
CR4H-M0
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください