エラストマー製結束バンド

エラストマー製結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)エラストマー製結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)

柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。
取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。
弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。
ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。

用途ケーブルなどの結束。材質サーモプラスチックポリウレタン特性難燃幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3使用温度範囲(℃)-40~50引張強度(N)80内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56139938ERT2M-C2021660
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
56139956ERT4.5M-C20406114
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56139947ERT3M-C2027976
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする