PANDUIT(パンドウイット)
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途
フラットケーブルの固定。
色
グレー
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-29~49
最大幅(mm)
(フラットケーブル)4.3
固定方法
粘着テープ
使用場所
屋内
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さ)(mm)
最大静荷重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56139992
FCC5-A-C8
1袋(100個)
25.4×14.2×7.1
114
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
56140008
FCC5-A-D8
1袋(500個)
25.4×14.2×7.1
114
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56140017
FCC-A-C8
1袋(100個)
25.4×27.7×9.7
227
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
70375604
FCC-A-D8
1箱(500個)
25.4×27.7×9.7
227
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
56140026
FCC-A-D8
1袋
25.4×27.7×9.7
227
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください