曜日別特売

自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル

自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)

はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。

用途ケーブルの保護。ナチュラル材質ナイロン66長さ(mm)323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
推奨板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56140078GE128-C1袋497-34455.63.94263.3
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
56140096GE192-L1袋497-34538.35.94084.9
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
56140114GE255-L1袋(50本)497-34619.86.14996.5
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
56140123GE318-L1袋497-347011.36.55998.1
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
56140132GE380-Q1袋497-348813.16.53279.7
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
56140148GE510-Q1袋497-349616.36.533913
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
56140157GE52-C1袋497-35003.83.93181.3
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
56140175GE85-C1袋497-35184.43.93632.2
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする